Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rørekurv R II

Rørepaddel R II
PISKERIS Ø120MM L.590MM

Varenr. 071395 112

EAN 4011231706513

Prisvisning for kunder efter login
Rørekurv R II

Varenr. 071395 112
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
Til viskøse, klæbende materialer

Blandingsforhold:

Fra bund til top

Bemærk

* Til piskeris med skaftmontering størrelse 8/10 anbefaler vi brug af røreværk BS 13-SEC POWER 07023151


Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Færdigblandet puds, mørtel, gips, fliselim, spartelmasse, cementopslæmning osv.

Længde

590 mm

Kurvdiameter

120 mm

Min. /maks. mængde materiale, der kan omrøres

15-25 kg

Egnet til maskinborepatroner

10 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger